Non retournable

Cubispot - LEDY A IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 23° NOIR - 6215532

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673396503

Réf. Sonepar

00553339650

Réf. Fournisseur

6215532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

LEDY A IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 23° NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot