Cubispot - LEDY A IRC>90 13W 1739Lm 3500°K 23° BLANC - 6215551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673396558
Réf. Sonepar
00553339655
Réf. Fournisseur
6215551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
LEDY A IRC>90 13W 1739Lm 3500°K 23° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


