Cubispot - LEDY A IRC>90 13W 1739Lm 3500°K 23° NOIR - 6215552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673396565
Réf. Sonepar
00553339656
Réf. Fournisseur
6215552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
LEDY A IRC>90 13W 1739Lm 3500°K 23° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


