Cubispot - LEDY A IRC>90 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR - 6215342

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>90 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673395995

Réf. Sonepar

00553339599

Réf. Fournisseur

6215342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

LEDY A IRC>90 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR