Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2339Lm 3000°K 23° GRIS - 6215835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673396633
Réf. Sonepar
00553339663
Réf. Fournisseur
6215835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LEDY A IRC>90 19W 2339Lm 3000°K 23° GRIS


