Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS - 6215635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673396091
Réf. Sonepar
00553339609
Réf. Fournisseur
6215635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


