Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR - 6215852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673396657
Réf. Sonepar
00553339665
Réf. Fournisseur
6215852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
LEDY A IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR


