Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC - 6215751

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673396374

Réf. Sonepar

00553339637

Réf. Fournisseur

6215751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3500...3500 K

LEDY A IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot