Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 49° GRIS - 6215655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673396121
Réf. Sonepar
00553339612
Réf. Fournisseur
6215655
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


