Non retournable

Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 49° NOIR - 6215642

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673396053

Réf. Sonepar

00553339605

Réf. Fournisseur

6215642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

LEDY A IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 49° NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot