Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 37° GRIS - 6215745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673396336
Réf. Sonepar
00553339633
Réf. Fournisseur
6215745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LEDY A IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 37° GRIS


