Cubispot - LEDY A IRC>90 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC - 6216131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673396671
Réf. Sonepar
00553339667
Réf. Fournisseur
6216131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LEDY A IRC>90 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


