Cubispot - LEDY A IRC>90 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC - 6216031

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>90 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673396404

Réf. Sonepar

00553339640

Réf. Fournisseur

6216031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LEDY A IRC>90 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot