Cubispot - LEDY A IRC>90 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR - 6215932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673396145
Réf. Sonepar
00553339614
Réf. Fournisseur
6215932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
LEDY A IRC>90 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


