Cubispot - LEDY A IRC>90 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC - 6215951

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>90 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673396190

Réf. Sonepar

00553339619

Réf. Fournisseur

6215951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

LEDY A IRC>90 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot