Cubispot - LEDY A IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC - 6216041

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673396435

Réf. Sonepar

00553339643

Réf. Fournisseur

6216041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LEDY A IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC