Non retournable

Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° GRIS - 6221235

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673008987

Réf. Sonepar

00553221235

Réf. Fournisseur

6221235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6221235

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy b irc>80 13w 1689lm 3000°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot