Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 23° GRIS - 6221455

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673397111

Réf. Sonepar

00553339711

Réf. Fournisseur

6221455

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LEDY B IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 23° GRIS

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot