Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 37° BLANC - 6221341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673396794
Réf. Sonepar
00553339679
Réf. Fournisseur
6221341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
LEDY B IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 37° BLANC


