Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC - 6221241

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673008994

Réf. Sonepar

00553221241

Réf. Fournisseur

6221241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6221241

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy b irc>80 13w 1774lm 4000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot