Cubispot - LEDY B IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° GRIS - 6221245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673009014
Réf. Sonepar
00553221245
Réf. Fournisseur
6221245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6221245
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Ledy b irc>80 13w 1774lm 4000°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


