Cubispot - LEDY B IRC>80 19W 2339Lm 3000°K23° BLANC - 6222231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673397180
Réf. Sonepar
00553339718
Réf. Fournisseur
6222231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
LEDY B IRC>80 19W 2339Lm 3000°K23° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


