Cubispot - LEDY B IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC - 6222051

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673009052

Réf. Sonepar

00553222051

Réf. Fournisseur

6222051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6222051

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy b irc>80 19w 2339lm 3000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot