Cubispot - LEDY B IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS - 6222055

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673009076

Réf. Sonepar

00553222055

Réf. Fournisseur

6222055

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6222055

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy b irc>80 19w 2339lm 3000°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot