Cubispot - LEDY B IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 49° NOIR - 6222052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673009069
Réf. Sonepar
00553222052
Réf. Fournisseur
6222052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6222052
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Ledy b irc>80 19w 2339lm 3000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


