Cubispot - LEDY B IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 49° GRIS - 6222035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673395377
Réf. Sonepar
00553222035
Réf. Fournisseur
6222035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6222035
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Ledy b irc>80 19w 2407lm 3500°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


