Cubispot - LEDY B IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 49° NOIR - 6222032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673395360
Réf. Sonepar
00553339536
Réf. Fournisseur
6222032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
LEDY B IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 49° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


