Cubispot - LEDY B IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 23° BLANC - 6222241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673397128
Réf. Sonepar
00553339712
Réf. Fournisseur
6222241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LEDY B IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 23° BLANC


