Cubispot - LEDY B IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC - 6222041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673009021
Réf. Sonepar
00553222041
Réf. Fournisseur
6222041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6222041
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Ledy b irc>80 19w 2455lm 4000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


