Cubispot - LEDY B IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC - 6225231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673397210
Réf. Sonepar
00553339721
Réf. Fournisseur
6225231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
LEDY B IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


