Non retournable

Cubispot - LEDY B IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR - 6225032

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673009090

Réf. Sonepar

00553225032

Réf. Fournisseur

6225032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6225032

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy b irc>80 27w 3134lm 3000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot