Cubispot - LEDY B IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC - 6225131

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673396947

Réf. Sonepar

00553339694

Réf. Fournisseur

6225131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LEDY B IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC