Cubispot - LEDY B IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC - 6225031

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673009083

Réf. Sonepar

00553225031

Réf. Fournisseur

6225031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6225031

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy b irc>80 27w 3134lm 3000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot