Cubispot - LEDY B IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° GRIS - 6225035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673009106
Réf. Sonepar
00553225035
Réf. Fournisseur
6225035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6225035
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Ledy b irc>80 27w 3134lm 3000°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


