Cubispot - LEDY B IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC - 6225151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673397005
Réf. Sonepar
00553339700
Réf. Fournisseur
6225151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LEDY B IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


