Cubispot - LEDY B IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° GRIS - 6225155

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673397029

Réf. Sonepar

00553339702

Réf. Fournisseur

6225155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LEDY B IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° GRIS