Non retournable

Cubispot - LEDY B IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° GRIS - 6225045

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673009137

Réf. Sonepar

00553225045

Réf. Fournisseur

6225045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6225045

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Ledy b irc>80 27w 3291lm 4000°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot