Cubispot - LEDY B IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS - 6225145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673396992
Réf. Sonepar
00553339699
Réf. Fournisseur
6225145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LEDY B IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° GRIS


