Cubispot - LEDY B IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° NOIR - 6225142

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673396985

Réf. Sonepar

00553339698

Réf. Fournisseur

6225142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

LEDY B IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot