Non retournable

Cubispot - LEDY B IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 23° BLANC - 6225531

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673397845

Réf. Sonepar

00553339784

Réf. Fournisseur

6225531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

LEDY B IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 23° BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot