Cubispot - LEDY B IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 23° GRIS - 6225535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673397869
Réf. Sonepar
00553339786
Réf. Fournisseur
6225535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LEDY B IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 23° GRIS


