Cubispot - LEDY B IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 37° BLANC - 6225431

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673397579

Réf. Sonepar

00553339757

Réf. Fournisseur

6225431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LEDY B IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 37° BLANC