Cubispot - LEDY B IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 37° GRIS - 6225435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673397593
Réf. Sonepar
00553339759
Réf. Fournisseur
6225435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LEDY B IRC>90 13W 1689Lm 3000°K 37° GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


