Non retournable

Cubispot - LEDY B IRC>90 13W 1739Lm 3500°K 23° GRIS - 6225555

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>90 13W 1739Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673397920

Réf. Sonepar

00553339792

Réf. Fournisseur

6225555

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

LEDY B IRC>90 13W 1739Lm 3500°K 23° GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot