Cubispot - LEDY B IRC>90 13W 1739Lm 3500°K 49° NOIR - 6225352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673397371
Réf. Sonepar
00553339737
Réf. Fournisseur
6225352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
LEDY B IRC>90 13W 1739Lm 3500°K 49° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


