Cubispot - LEDY B IRC>90 13W 1739Lm 3500°K 37° BLANC - 6225451

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>90 13W 1739Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673397630

Réf. Sonepar

00553339763

Réf. Fournisseur

6225451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

LEDY B IRC>90 13W 1739Lm 3500°K 37° BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot