Cubispot - LEDY B IRC>90 13W 1774Lm 4000°K 37° NOIR - 6225442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673397616
Réf. Sonepar
00553339761
Réf. Fournisseur
6225442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
LEDY B IRC>90 13W 1774Lm 4000°K 37° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


