Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR - 6225732

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673397708

Réf. Sonepar

00553339770

Réf. Fournisseur

6225732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

LEDY B IRC>90 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot