Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 49° BLANC - 6225651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673397456
Réf. Sonepar
00553339745
Réf. Fournisseur
6225651
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
LEDY B IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 49° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


