Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 23° GRIS - 6225855

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673398019

Réf. Sonepar

00553339801

Réf. Fournisseur

6225855

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LEDY B IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 23° GRIS